PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4414MT170AF-F2.000

4414MT115AF-F1.750

TSUBAKI 4414MT115AF-F1.750

Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 44 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

4414MT115AF-F1.750

BDI #

925672

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223093549
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-115
Počet zubů
44
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
65
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 44 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
7,61 palce | 193,294 milimetr
Průměr průměru
7,72 palce | 196,088 milimetr
Šířka pásu
4,528 palce | 115 milimetr
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr
Šířka obličeje
5,25 palce | 133,35 milimetr