PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3014MT40AF-F1.750

4414MT170AF-F2.125

TSUBAKI 4414MT170AF-F2.125

Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 44 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

4414MT170AF-F2.125

BDI #

925699

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223096076
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-170
Počet zubů
44
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
92
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 44 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
7,375 palce | 187,325 milimetr
Průměr průměru
7,72 palce | 196,088 milimetr
Bore
2,125 palce | 53,975 milimetr
Vnější průměr
7,61 palce | 193,294 milimetr
Šířka pásu
6,693 palce | 170 milimetr