PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

488MT20AF-SDS

445MT25AF-JA

TSUBAKI 445MT25AF-JA

Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 44 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 68.885MM Outside Diameter; 70.028MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

445MT25AF-JA

BDI #

925849

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223724382
Pásek pásu
5 MM
Styl řemene
5M-25
Počet zubů
44
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Rozsah otvoru pouzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Velikost pouzdra
JA
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 44 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 68.885MM Outside Diameter; 70.028MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
2,757 palce | 70,028 milimetr
Vnější průměr
2,712 palce | 68,885 milimetr
Šířka pásu
0,984 palce | 25 milimetr
Přírubový vnější průměr
3,11 palce | 78,994 milimetr
Šířka obličeje
1,219 palce | 30,963 milimetr