PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

448MT30AF-L48SR

448MT30AF-L48SR

TSUBAKI 448MT30AF-L48SR

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 44 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 110.668MM Outside Diameter; 112.039MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

448MT30AF-L48SR

BDI #

925931

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223732813
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-30
Počet zubů
44
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L4 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Standard Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
6.2
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 44 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 110.668MM Outside Diameter; 112.039MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
1,181 palce | 30 milimetr
Průměr průměru
4,411 palce | 112,039 milimetr
Vnější průměr
4,357 palce | 110,668 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr