PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

565MT15AF-SH

448MT50AF-SD

TSUBAKI 448MT50AF-SD

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 44 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 110.668MM Outside Diameter; 112.039MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SD Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

448MT50AF-SD

BDI #

925989

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223737702
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
44
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
SD
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 44 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 110.668MM Outside Diameter; 112.039MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2 palce | 24 To 42 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr
Přírubový vnější průměr
4,724 palce | 119,99 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
4,357 palce | 110,668 milimetr
Průměr průměru
4,411 palce | 112,039 milimetr