PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

648MT85AF-2517

4814MT115AF-3535

TSUBAKI 4814MT115AF-3535

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 48 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

4814MT115AF-3535

BDI #

926021

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223093853
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-115
Počet zubů
48
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Rozsah otvoru pouzdra - palce
1-3/16 To 3-15/16
Velikost pouzdra
3535
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 48 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
8,311 palce | 211,099 milimetr
Šířka pásu
4,528 palce | 115 milimetr
Šířka obličeje
5,25 palce | 133,35 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
8,421 palce | 213,893 milimetr
Přírubový vnější průměr
9,449 palce | 240,005 milimetr