PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4814MT170AF-E

4814MT170AF-E

TSUBAKI 4814MT170AF-E

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 48 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

4814MT170AF-E

BDI #

926046

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223096267
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-170
Počet zubů
48
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
E
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 48 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Přírubový vnější průměr
9,449 palce | 240,005 milimetr
Šířka obličeje
7,375 palce | 187,325 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
7/8 To 3-1/2 palce | 35 To 75 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
8,421 palce | 213,893 milimetr
Šířka pásu
6,693 palce | 170 milimetr
Vnější průměr
8,311 palce | 211,099 milimetr