PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

488MT50AF-2012

488MT50AF-2012

TSUBAKI 488MT50AF-2012

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 48 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 120.853MM Outside Diameter; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

488MT50AF-2012

BDI #

926308

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223737887
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
48
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
2012
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 48 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 120.853MM Outside Diameter; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
4,758 palce | 120,853 milimetr
Průměr průměru
4,812 palce | 122,225 milimetr
Přírubový vnější průměr
5,157 palce | 130,988 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2 palce | 18 To 48 milimetr
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr