PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5214MT170AF-4040

5214MT115AF-4040

TSUBAKI 5214MT115AF-4040

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 52 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 228.93MM Outside Diameter; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

5214MT115AF-4040

BDI #

926517

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223094201
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-115
Počet zubů
52
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Rozsah otvoru pouzdra - palce
2-7/8 To 4-7/16
Velikost pouzdra
4040
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 52 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 228.93MM Outside Diameter; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Přírubový vnější průměr
10,079 palce | 256,007 milimetr
Vnější průměr
9,013 palce | 228,93 milimetr
Průměr průměru
9,123 palce | 231,724 milimetr
Šířka pásu
4,528 palce | 115 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
5,25 palce | 133,35 milimetr