PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3014MT55AF-SK

5614MT85AF-F

TSUBAKI 5614MT85AF-F

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 56 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 246.761MM Outside Diameter; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

5614MT85AF-F

BDI #

926578

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223089634
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-85
Počet zubů
56
Způsob montáže
Bushed
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
F
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 56 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 246.761MM Outside Diameter; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Přírubový vnější průměr
10,433 palce | 264,998 milimetr
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Vnější průměr
9,715 palce | 246,761 milimetr
Průměr průměru
9,825 palce | 249,555 milimetr
Šířka obličeje
4 palce | 101,6 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1 To 4 palce | 45 To 90 milimetr