PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

568MT50AF-F1.125

568MT50AF-F1.750

TSUBAKI 568MT50AF-F1.750

Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 60.325MM Face Width; Finished Bore; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

568MT50AF-F1.750

BDI #

926682

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223738273
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
56
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
16
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 60.325MM Face Width; Finished Bore; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr
Průměr průměru
5,614 palce | 142,596 milimetr
Vnější průměr
5,56 palce | 141,224 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr