PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

6014MT40AF-F1.625

6014MT40AF-F1.625

TSUBAKI 6014MT40AF-F1.625

Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 60 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

6014MT40AF-F1.625

BDI #

926787

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223748333
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-40
Počet zubů
60
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
50
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 60 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
2,125 palce | 53,975 milimetr
Průměr průměru
10,527 palce | 267,386 milimetr
Bore
1,625 palce | 41,275 milimetr
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější průměr
10,417 palce | 264,592 milimetr