PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

6814MT115A-4545

6814MT115A-4545

TSUBAKI 6814MT115A-4545

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 68 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

6814MT115A-4545

BDI #

927106

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223094645
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-115
Počet zubů
68
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Rozsah otvoru pouzdra - palce
1-15/16 To 4-15/16
Velikost pouzdra
4545
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 68 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
4,528 palce | 115 milimetr
Šířka obličeje
5,25 palce | 133,35 milimetr
Vnější průměr
11,82 palce | 300,228 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
11,93 palce | 303,022 milimetr