PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

21614MT40A-F2.000

6814MT55A-F2.125

TSUBAKI 6814MT55A-F2.125

Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 68 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

6814MT55A-F2.125

BDI #

927158

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223084714
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-55
Počet zubů
68
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
84
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 53.975MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 68 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
2,75 palce | 69,85 milimetr
Šířka pásu
2,165 palce | 55 milimetr
Průměr průměru
11,93 palce | 303,022 milimetr
Bore
2,125 palce | 53,975 milimetr
Vnější průměr
11,82 palce | 300,228 milimetr