PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

7214MT170A-J

7214MT170A-J

TSUBAKI 7214MT170A-J

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; J Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

7214MT170A-J

BDI #

927206

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223097103
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-170
Počet zubů
72
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
J
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
12,632 palce | 320,853 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1-1/2 To 4-1/2 palce | 50 To 100 milimetr
Šířka pásu
6,693 palce | 170 milimetr
Vnější průměr
12,522 palce | 318,059 milimetr
Šířka obličeje
7,375 palce | 187,325 milimetr