PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

14414MT115A-F1.500

7214MT85A-F2.250

TSUBAKI 7214MT85A-F2.250

Synchronous Pulley; 57.15MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 72 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

7214MT85A-F2.250

BDI #

927248

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223090142
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-85
Počet zubů
72
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
137
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 57.15MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 72 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Průměr průměru
12,632 palce | 320,853 milimetr
Vnější průměr
12,522 palce | 318,059 milimetr
Šířka obličeje
4 palce | 101,6 milimetr
Bore
2,25 palce | 57,15 milimetr