PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5014MT85AF-F1.750

725MT25AF-F0.875

TSUBAKI 725MT25AF-F0.875

Synchronous Pulley; 22.225MM Bore; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 72 Teeth; 30.963MM Face Width; Finished Bore; 113.462MM Outside Diameter; 114.579MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

725MT25AF-F0.875

BDI #

927289

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223725105
Pásek pásu
5 MM
Styl řemene
5M-25
Počet zubů
72
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
5.3
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 22.225MM Bore; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 72 Teeth; 30.963MM Face Width; Finished Bore; 113.462MM Outside Diameter; 114.579MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
0,984 palce | 25 milimetr
Šířka obličeje
1,219 palce | 30,963 milimetr
Bore
0,875 palce | 22,225 milimetr
Vnější průměr
4,467 palce | 113,462 milimetr
Průměr průměru
4,511 palce | 114,579 milimetr