PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

7514MG125A-5040

7514MG125A-5040

TSUBAKI 7514MG125A-5040

Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 331.419MM Outside Diameter; 334.213MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

7514MG125A-5040

BDI #

922858

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223107383
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-125
Počet zubů
75
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
5040
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
117
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 331.419MM Outside Diameter; 334.213MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka pásu
4,921 palce | 125 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
13,048 palce | 331,419 milimetr
Průměr průměru
13,158 palce | 334,213 milimetr
Šířka obličeje
5,61 palce | 142,494 milimetr