PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

8014MT40A-E

8014MT40A-E

TSUBAKI 8014MT40A-E

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 80 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 353.72MM Outside Diameter; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

8014MT40A-E

BDI #

927426

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223749019
Pásek pásu
14 MM
Styl řemene
14M-40
Počet zubů
80
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
E
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 80 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 353.72MM Outside Diameter; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Vnější průměr
13,926 palce | 353,72 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
7/8 To 3-1/2 palce | 35 To 75 milimetr
Šířka obličeje
2,125 palce | 53,975 milimetr
Průměr průměru
14,036 palce | 356,514 milimetr
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr