PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

11214MT40A-F1.500

808MT20A-F1.375

TSUBAKI 808MT20A-F1.375

Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

808MT20A-F1.375

BDI #

927477

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223729523
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
80
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
16
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Vnější průměr
7,966 palce | 202,336 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Průměr průměru
8,02 palce | 203,708 milimetr