PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1128MT85A-F1.500

908MT20A-F2.500

TSUBAKI 908MT20A-F2.500

Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

908MT20A-F2.500

BDI #

927623

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223729790
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-20
Počet zubů
90
Způsob montáže
Finished Bore
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
20
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Šířka obličeje
1,125 palce | 28,575 milimetr
Vnější průměr
8,969 palce | 227,813 milimetr
Bore
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Průměr průměru
9,023 palce | 229,184 milimetr