PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

908MT85A-SF

908MT85A-SF

TSUBAKI 908MT85A-SF

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 90 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

908MT85A-SF

BDI #

927678

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223742782
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-85
Počet zubů
90
Způsob montáže
Bushed
Příruby
No
Klíčenka ano / ne
Yes
Velikost pouzdra
SF
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 90 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
8,969 palce | 227,813 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2-15/16 palce | 28 To 60 milimetr
Průměr průměru
9,023 palce | 229,184 milimetr
Šířka pásu
3,346 palce | 85 milimetr
Šířka obličeje
3,75 palce | 95,25 milimetr