PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2060B20F X 1-1/4

100B20X60MM 18X4.4MM KW 2SS

TSUBAKI 100B20X60MM 18X4.4MM KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 100 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 219.532MM Outside Diameter; 202.946MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

100B20X60MM 18X4.4MM KW 2SS

BDI #

24753577

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
100
Počet zubů
20
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
No
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 100 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 219.532MM Outside Diameter; 202.946MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Průměr průměru
7,99 palce | 202,946 milimetr
Bore
2,362 palce | 60 milimetr
Vnější průměr
8,643 palce | 219,532 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr