PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

140M70

140M70

TSUBAKI 140M70

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

140M70H

BDI #

919859

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
89.358
UNSPSC
31171901
EAN
0097039380982
Velikost řetězce
140
Počet zubů
70
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
M
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
239
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Vnější průměr
40,017 palce | 1016,432 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
2 To 5-1/2 palce | 80 To 125 milimetr
Průměr průměru
39,006 palce | 990,752 milimetr
Řetěz Pitch
1,75 Inch | 44,45 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr