PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

160U70

160U70

TSUBAKI 160U70

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 45-47/64" Outside Diameter; 44-37/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

160U70H

BDI #

918108

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
240.404
UNSPSC
31171901
EAN
0097039247735
Velikost řetězce
160
Počet zubů
70
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
U0
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Split Taper Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
139.832
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 45-47/64" Outside Diameter; 44-37/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Řetěz Pitch
2 Inch | 50,8 milimetr
Průměr průměru
44,578 palce | 1132,281 milimetr
Vnější průměr
45,734 palce | 1161,644 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
2-3/8 To 5-1/2 palce | 60 To 140 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr