PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

25A60

2040A120

TSUBAKI 2040A120

Roller Chain Sprocket; 2040 Chain; 120 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

P/N #

2040A120

BDI #

1484842

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 6

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.77
UNSPSC
31171903
Velikost řetězce
2040
Počet zubů
120
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
Conveyor Series | Double Pitch
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Conveying Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
0.77
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 2040 Chain; 120 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
0 palce | 0 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Průměr průměru
0 palce | 0 milimetr