PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

35BTL72

35BTL72

TSUBAKI 35BTL72

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.814" Outside Diameter; 8.597" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

35BTL72

BDI #

919194

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.77
UNSPSC
31171901
EAN
0097039371546
Velikost řetězce
35
Počet zubů
72
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
1610
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
3.9
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.814" Outside Diameter; 8.597" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
8,597 palce | 218,37 milimetr
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Vnější průměr
8,814 palce | 223,876 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1-5/8 palce | 14 To 42 milimetr