PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H50B28F X 1

40B53F-1G

TSUBAKI 40B53F-1G

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.725" Outside Diameter; 8.44" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

40B53F X 1-7/16

BDI #

914795

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
40
Počet zubů
53
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.725" Outside Diameter; 8.44" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
8,44 palce | 214,37 milimetr
Vnější průměr
8,725 palce | 221,615 milimetr
Bore
1,438 palce | 36,525 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr