PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

80SDS14

50SK70

TSUBAKI 50SK70

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.292" Outside Diameter; 13.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

50SK70H

BDI #

920084

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.804
UNSPSC
31171901
EAN
0097039379375
Velikost řetězce
50
Počet zubů
70
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
SK
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
14.7
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.292" Outside Diameter; 13.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
13,931 palce | 353,84 milimetr
Vnější průměr
14,292 palce | 363,017 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2-5/8 palce | 14 To 60 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr