PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

60B15X38MM 10X3.3MM KW 2SS

60B15X38MM 10X3.3MM KW 2SS

TSUBAKI 60B15X38MM 10X3.3MM KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.643MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

60B15X38MM 10X3.3MM KW 2SS

BDI #

24753573

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
60
Počet zubů
15
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
No
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.643MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Průměr průměru
3,608 palce | 91,643 milimetr
Vnější průměr
3,978 palce | 101,041 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Bore
1,496 palce | 38 milimetr