PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H60B28F X 1-1/4

80B59F-1L

TSUBAKI 80B59F-1L

Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.363" Outside Diameter; 18.789" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

80B59F X 1-3/4

BDI #

916196

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
80
Počet zubů
59
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.363" Outside Diameter; 18.789" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
18,789 palce | 477,241 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr
Vnější průměr
19,363 palce | 491,82 milimetr