PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

A40A37 X 2.865

A40A37 X 2.865

TSUBAKI A40A37 X 2.865

Roller Chain Sprocket; 2.865" Bore; 40 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.174" Outside Diameter; 5.896" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

A40A37 X 2.865

BDI #

25352194

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
40
Počet zubů
37
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
No
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 2.865" Bore; 40 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.174" Outside Diameter; 5.896" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Bore
2,865 palce | 72,771 milimetr
Vnější průměr
6,174 palce | 156,82 milimetr
Průměr průměru
5,896 palce | 149,75 milimetr