PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

A60B70 X 1-1/4 3/8 KW 2SS

A60B70 X 1-1/4 3/8 KW 2SS

TSUBAKI A60B70 X 1-1/4 3/8 KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.15" Outside Diameter; 16.717" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

A60B70 X 1-1/4 3/8 KW 2SS

BDI #

24340865

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
60
Počet zubů
70
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
No
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.15" Outside Diameter; 16.717" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Vnější průměr
17,15 palce | 435,61 milimetr
Průměr průměru
16,717 palce | 424,61 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr