PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C2060VRP-10 X 1-1/2 KWY 2SS

C2060VRP-10 X 1-1/2 KWY 2SS

TSUBAKI C2060VRP-10 X 1-1/2 KWY 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2060-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.394" Outside Diameter; 2.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

HC2060VRP-10 X 1-1/2 KWY 2SS

BDI #

21525254

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
2060-2
Počet zubů
10
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Conveying Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2060-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.394" Outside Diameter; 2.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Bore
1,5 palce | 38,1 milimetr
Vnější průměr
5,394 palce | 137,008 milimetr
Průměr průměru
2,854 palce | 72,492 milimetr