PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HD140B15F X 4-1/2

D100B15H X 3-1/8

TSUBAKI D100B15H X 3-1/8

Roller Chain Sprocket; 3-1/8" Bore; 100-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

D100B15H X 3-1/8

BDI #

21463066

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
31.75
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
100-2
Počet zubů
15
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
69.99677
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 3-1/8" Bore; 100-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Bore
3,125 palce | 79,375 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Průměr průměru
6,013 palce | 152,73 milimetr
Vnější průměr
6,63 palce | 168,402 milimetr