PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

D100B30 X 3-7/16 KW 2SS

D100B30 X 3-7/16 KW 2SS

TSUBAKI D100B30 X 3-7/16 KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 100-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

D100B30 X 3-7/16 KW 2SS

BDI #

26029586

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
100-2
Počet zubů
30
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
No
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 100-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Vnější průměr
12,643 palce | 321,132 milimetr
Bore
3,438 palce | 87,325 milimetr
Průměr průměru
11,959 palce | 303,75 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr