PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

D35A36

D35A36

TSUBAKI D35A36

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.511" Outside Diameter; 4.303" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

D35A36

BDI #

912968

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0097039368676
Velikost řetězce
35-2
Počet zubů
36
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.511" Outside Diameter; 4.303" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Průměr průměru
4,303 palce | 109,29 milimetr
Vnější průměr
4,511 palce | 114,579 milimetr