PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

D50B76

D50B76

TSUBAKI D50B76

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.486" Outside Diameter; 15.124" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

D50B76

BDI #

913352

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
28.33
UNSPSC
31171901
EAN
0097039365392
Velikost řetězce
50-2
Počet zubů
76
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
3
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
28.33
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.486" Outside Diameter; 15.124" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
15,124 palce | 384,15 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Vnější průměr
15,486 palce | 393,344 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr