PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HC2060VRP-10 X 1-1/2 KWY 2SS

D80B32H X 1-15/16

TSUBAKI D80B32H X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

D80B32H X 1-15/16

BDI #

21558786

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
80-2
Počet zubů
32
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Průměr průměru
10,202 palce | 259,14 milimetr
Vnější průměr
10,753 palce | 273,126 milimetr
Bore
1,938 palce | 49,225 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr