PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H08BA26

H08BA26

TSUBAKI H08BA26

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

H08BA26

BDI #

921210

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.195
UNSPSC
31171901
EAN
0696223030667
Velikost řetězce
08B-1
Počet zubů
26
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
0.94799
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Průměr průměru
4,148 palce | 105,36 milimetr
Vnější průměr
4,418 palce | 112,217 milimetr