PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H100B16F X 2-7/8

H10B35 X 1-1/4

TSUBAKI H10B35 X 1-1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 10B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.972" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

H10B35 X 1-1/4

BDI #

22373211

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.48
UNSPSC
31171901
EAN
0097039731036
Velikost řetězce
10B-1
Počet zubů
35
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
5.46305
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 10B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.972" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Průměr průměru
6,972 palce | 177,1 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Vnější průměr
7,319 palce | 185,903 milimetr