PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H140E14

H140E15

TSUBAKI H140E15

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

H140E15

BDI #

24342856

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.897
UNSPSC
31171901
EAN
0097039382375
Velikost řetězce
140
Počet zubů
15
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
E
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
QD Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
12.89704
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Řetěz Pitch
1,75 Inch | 44,45 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
9,282 palce | 235,763 milimetr
Průměr průměru
8,418 palce | 213,817 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
7/8 To 3-1/2 palce | 28 To 80 milimetr