PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H6029X 1 3/4 OBSOLETE DO NOT USE 04/22

H50B18F-1G

TSUBAKI H50B18F-1G

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

H50B18F X 1-7/16

BDI #

916615

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.998
UNSPSC
31171901
EAN
0097039298805
Velikost řetězce
50
Počet zubů
18
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
No
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
2.1
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Vnější průměr
3,919 palce | 99,543 milimetr
Bore
1,438 palce | 36,525 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Průměr průměru
3,599 palce | 91,42 milimetr