PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Ozubená kola pro válečkové řetězy | BDI Czech Republic
KategórieMechanický přenos energieKategórieŘetězové pohonyKategórieOzubená kola pro válečkové řetězy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR SS35B14 X .8745
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
DOSTUPNOST

POČET

SKF
SKF PHS 80-1A36
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

SKF
SKF PHS 80-1A39
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS 40SH21
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.618" Outside Diameter; 3.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
DOSTUPNOST

POČET

TSUBAKI
TSUBAKI 60B40F-1H
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
DOSTUPNOST

POČET