PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

78B16F X 2-15/16

H60B14X40MM 12X3.3MM KW 2SS

TSUBAKI H60B14X40MM 12X3.3MM KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 40MM Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 94.894MM Outside Diameter; 85.623MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

H60B14X40MM 12X3.3MM KW 2SS

BDI #

24078310

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
60
Počet zubů
14
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 40MM Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 94.894MM Outside Diameter; 85.623MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Průměr průměru
3,371 palce | 85,623 milimetr
Bore
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější průměr
3,736 palce | 94,894 milimetr