PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

D120B17H X 3-1/8

HD10B16F X 35MM KW2SS

TSUBAKI HD10B16F X 35MM KW2SS

Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 10B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 89.332MM Outside Diameter; 81.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

HD10B16F X 35MM KW2SS

BDI #

25352195

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
10B-2
Počet zubů
16
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 10B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 89.332MM Outside Diameter; 81.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Průměr průměru
3,204 palce | 81,37 milimetr
Vnější průměr
3,517 palce | 89,332 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Bore
1,378 palce | 35 milimetr