PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS

HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS

TSUBAKI HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS

BDI #

24767638

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
80-3
Počet zubů
15
Počet řádků zubů
3
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Bore
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr průměru
4,81 palce | 122,17 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Vnější průměr
5,304 palce | 134,722 milimetr