PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS08-1B24 HT

RS08-1B24 HT

TSUBAKI RS08-1B24 HT

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

P/N #

RS08-1B24 HT

BDI #

25351814

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
08B-1
Počet zubů
24
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
4,098 palce | 104,089 milimetr
Průměr průměru
3,831 palce | 97,3 milimetr