PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS10B-1B41T

RS08B-1B35T

TSUBAKI RS08B-1B35T

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS08B-1B35T

BDI #

920630

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.731
UNSPSC
31171901
EAN
0696223006082
Velikost řetězce
08B-1
Počet zubů
35
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
60
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
3.54944
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
5,578 palce | 141,68 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Vnější průměr
5,856 palce | 148,742 milimetr