PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS12B-1A39T

RS10B-1A46T

TSUBAKI RS10B-1A46T

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 241.605MM Outside Diameter; 232.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS10B-1A46T

BDI #

920681

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.321
UNSPSC
31171901
EAN
0696223007577
Velikost řetězce
10B-1
Počet zubů
46
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
6.41545
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 241.605MM Outside Diameter; 232.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
9,159 palce | 232,63 milimetr
Vnější průměr
9,512 palce | 241,605 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr